塩ビ パイプ リーマーのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
97件の「塩ビ パイプ リーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ バリ取り」、「パイプ 面取り機」、「アルミパイプ 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています 適合サイズ(mm) (内外)3/16~1 1/2(Φ4~38) 仕様 刃部:銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番 125-6840 質量(g) 43 寸法 3/16~1 1/2(4~38mm) 材質(刃) SK5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。 刃数 9 仕様 塩ビ管用 トラスコ品番 488-8871 材質 (本体)アルミ合金、(刃)SK-5 質量(g) 440 適合管 12~66mm
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。 使用可能径(Φ) 1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm) 全長(mm) 50 質量(g) 40 外径(mm) 50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。 仕様 銅・ステンレス用40枚刃
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
用途塩ビパイプの給水管・排水管等の糸面取り。 全長(mm) 170 材質/仕上 (刃)硬鋼線材 トラスコ品番 254-2439 質量(g) 160 適合パイプ 40A~250A
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業 仕様 内外3枚刃 材質 本体:ABS、刃部:65Mn 全長(mm) 42.5 質量(g) 25 外径×内径(Φmm) 47.5×40 適合配管径(Φmm) 3~38 適合管径(Φinch) 1/8~1 1/2
1個
869 税込956
当日出荷

用途鉄板・木材の穴の拡大や、パイプの面取り作業に!
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途塩ビ管用(刃部) 適合サイズ(Φmm) 40~76 トラスコ品番 450-9358 質量(g) 150 刃の種別 長寿命説切刃
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。 仕様 銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番 488-8880 材質 (本体)亜鉛合金、(刃)SK5 質量(g) 233 適合管 1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。 適合管径 (内外径)1/8~7/8(3~22mm) 仕様 銅・アルミ用11枚刃 トラスコ品番 243-8828 質量(g) 180
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

EIKO(栄工舎)パイプリーマ PR
1/16テーパ 直刃
用途管用テーパーネジ穴仕上 材質 SKH51
1本
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
適合パイプ呼び径 40~250 質量(kg) 1.8 適合管 VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル板の穴の拡大、パイプの面取りに
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途塩ビ管用(刃部) 適合サイズ(Φmm) 12~40 トラスコ品番 450-9153 質量(g) 80
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

1台で内面取り・外面取りが可能です。
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビパイプなどに使用可能です。 適合パイプ径(Φmm) 4~36 材質 ブレード:HSS(ハイス鋼)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業 仕様 内面:25枚刃、外面:45枚刃 材質 本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼 全長(mm) 59 質量(g) 220 外径×内径(Φmm) 48.5x41 外径(Φmm) 48.5 適合配管径(Φmm) 外径:6.4~36.5、内径: 4~40 適合管径(Φinch) 外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

パイプなどの切断面内部をスピーディーに面取りできる/チャックでもスリップしない六角軸
用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの内部面取り加工に 適合本体 電動ドリル 使用可能径(Φ) 3~15mm アズワン品番 64-9605-27
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 刃数 8 被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)